Motion
NCDGWFA50-0350

SMC
NCDGWFA50-0350

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #09682961
No. Fabricante NCDGWFA50-0350
Precio132.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDGWFA50-0350

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #09682961
No. Fabricante NCDGWFA50-0350
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
Precio132.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    3.50 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire ajustable
  • Tipo de hardware
    Estilo de brida frontal
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de brida frontal
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG
  • Tipo
    Varilla doble

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGWFA50-0350 CILINDRO NCG
  • Cilindro de alta precisión de varilla doble
  • 6 tamaños de orificio disponibles: 20mm ~ 63mm
  • Cojín de aire disponible
  • Estilos de montaje: básico, pie axial, brida, muñón
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo