Motion
NCDGKBN63-0250

SMC
NCDGKBN63-0250

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 63 mm
Artículo MI #09683634
No. Fabricante NCDGKBN63-0250
Precio149.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDGKBN63-0250

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 63 mm
Artículo MI #09683634
No. Fabricante NCDGKBN63-0250
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
Precio149.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    2.50 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo básico
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo básico
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG
  • Tipo
    No rotativo

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGKBN63-0250 CILINDRO NCG
  • Cilindro de alta velocidad/precisión no giratorio
  • Precisión sin rotación: 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
  • 8 estilos de montaje disponibles
  • 6 tamaños de orificio disponibles
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo