Motion
12-REA25TN-400

SMC CORP OF AMERICA
12-REA25TN-400

12-REA25TN-400
Artículo MI #09684555
No. Fabricante 12-REA25TN-400
Precio849.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
12-REA25TN-400

12-REA25TN-400
Artículo MI #09684555
No. Fabricante 12-REA25TN-400
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
Precio849.19 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Serie
    REA

Descripción general

Descripción del fabricante
12-REA25TN-400 CILINDRO, HABITACIÓN LIMPIA
  • Tamaños de orificio: 25, 32 40, 50, 63 mm
  • Longitudes de carrera: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • Longitud máxima de carrera: 1300 mm (diámetro de 25, 32, 40, 50 y 63 )
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.18 MPa (26 psi)
  • Velocidad: 50 ~ 300 mm/s.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"