Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- SerieREA
Descripción general
- Tamaños de orificio: 25, 32 40, 50, 63 mm
- Longitudes de carrera: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Longitud máxima de carrera: 1300 mm (diámetro de 25, 32, 40, 50 y 63 )
- Presión mínima de funcionamiento: 0.18 MPa (26 psi)
- Velocidad: 50 ~ 300 mm/s.