Motion
NCDQ2WA32-45DZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2WA32-45DZ

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #09684926
No. Fabricante NCDQ2WA32-45DZ
Precio76.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2WA32-45DZ

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #09684926
No. Fabricante NCDQ2WA32-45DZ
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
Precio76.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    45 mm

Detalles

  • Opción de cuerpo
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Tipo de cuerpo
    12 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2-Z
  • Imán
    Con imán
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2WA32-45DZ CILINDRO COMPACTO, NCQ2-Z

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good