Motion
34-8443/EEG
Guantes de hilo de punto sin costuras con microespuma de agarre con revestimiento de nitrilo de primera calidad en la palma y los dedos - Palma Micro Dot - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #09689427
No. Fabricante 34-8443/XXL
Precio11.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de hilo de punto sin costuras con microespuma de agarre con revestimiento de nitrilo de primera calidad en la palma y los dedos - Palma Micro Dot - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #09689427
No. Fabricante 34-8443/XXL
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
Precio11.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2XL
  • Longitud
    50 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conocido y amado en todo el mundo, MaxiFlex® se ha convertido en el estándar mundial para guantes de manipulación de precisión en entornos secos. La gente nos ha pedido que hagamos un MaxiFlex® resistente al corte que siga siendo superfino, flexible, hábil y cómodo. Así que lo hicimos. Aquí está. Lo llamamos MaxiFlex® Cut.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido reforzado en la entrepierna
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Conocido y amado en todo el mundo, MaxiFlex® se ha convertido en el estándar mundial para guantes de manipulación de precisión en entornos secos. La gente nos ha pedido que hagamos un MaxiFlex® resistente al corte que siga siendo superfino, flexible, hábil y cómodo. Así que lo hicimos. Aquí está. Lo llamamos MaxiFlex® Cut.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4331
  • Características
    Los recubrimientos de nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Tipo de agarre
    Microespuma
  • Calibre de punto
    15
  • Sin látex
  • Material del revestimiento
    Hierro diseñado
  • Número de Upc del fabricante
    616314156281
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314156281

Descripción general

Descripción del fabricante
34-8443XXL GUANTE, NIVEL DE CORTE 2,XXL, (DZ)
  • Los recubrimientos de nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • Los micropuntos elevados aumentan la durabilidad y ofrecen más amortiguación en aplicaciones altamente repetitivas que requieren un manejo preciso
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Fibras innovadoras: obtenemos nuestros ingredientes básicos para desarrollar nuestros propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes y, al mismo tiempo, mantienen altos niveles de comodidad.
  • Refuerzo: entre el pulgar y el índice, mejora la resistencia al corte y prolonga la vida útil de los guantes en un área inherentemente débil.
  • 360° transpirabilidad: el revestimiento patentado de nitrilo de microespuma ofrece 360° transpirabilidad, lo que lo convierte en el guante más transpirable del mercado actual.
  • Forma, ajuste y sensación: imita la “mano en reposo”, reduciendo la fatiga de la mano y aumentando la comodidad.
  • Tecnología de punto más reciente: se utiliza para producir puntas de los dedos suaves y redondeadas, lo que mejora la sensibilidad de la yema del dedo.
  • Penetración constante del revestimiento: desde el nitrilo, dejando solo el revestimiento suave sobre la piel.
  • El agarre optimizado gracias a nuestro acabado de microcopa permite un agarre controlado.
  • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH.
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso.
  • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel.
  • La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico que hay detrás de este producto.
  • Este estilo también está disponible en tres pliegues y envueltas por contracción para una dispensación sin preocupaciones a través de máquinas expendedoras (34-8443V)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"