Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- País de origenJP
- MostrarUnidad de sensor remoto
- Dirección de entrada de tuberíasRecto
- Rango de caudal nominalDe 2 a 100 (50) l/min
- SeriePFM
Descripción general
- Rangos de flujo (lpm): 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
- Tamaños de puerto: 1/8 o 1/4 (Rc, NPT, G); racores de un toque de ø4, ø6, ø8 o ø1/4"
- Rango de presión nominal (MPa): -0.07 a 0.75
- Opciones de salida: 1-5V o 4-20mA
- Precisión: F.S. al ±3 %
- Repetibilidad: ±1 % F.S.