Motion
06381
FLEX-HONE® para armas de fuego, 0,44 Cámara de rifle cal., Diámetro de orificio de 0.440" (11mm), 6" OAL, grano 400 , carburo de silicio
Artículo MI #09691153
No. Fabricante 06381
Precio48.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para armas de fuego, 0,44 Cámara de rifle cal., Diámetro de orificio de 0.440" (11mm), 6" OAL, grano 400 , carburo de silicio
Artículo MI #09691153
No. Fabricante 06381
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
Precio48.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.440 pulg.
  • Longitud del rectificador
    1.5 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    400
  • Uso en la industria
    Armas de fuego
  • Número de Upc del fabricante
    843469100658
  • Aplicación del material
    Para eliminar la oxidación y la corrosión
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
06381 RECTIFICADOR DE CÁMARA DE RECTIFICACIÓN FLEXIBLE 0,44

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"