Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular450 mm
Detalles
- País de origenJP
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieCY3
Descripción general
- Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 3000, 5000 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.12 ~0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
- Velocidad: 50 ~ 500 mm/s.
- Grasa de flúor
- ISO Clase 5 (Clase 100)