Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Accidente cerebrovascular15 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2-Z
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ2-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
NCDQ2A25-15DCMZ CILINDRO COMPACTO,
- Cilindro compacto de doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad