Motion
NCDQ2D50-15DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2D50-15DCMZ

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 50 mm
Artículo MI #09692501
No. Fabricante NCDQ2D50-15DCMZ
Precio104.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2D50-15DCMZ

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 50 mm
Artículo MI #09692501
No. Fabricante NCDQ2D50-15DCMZ
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
Precio104.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Detalles

  • Opción de cuerpo
    Con parachoques de goma, rosca macho del extremo de la varilla
  • Tipo de cuerpo
    12 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2-Z
  • Imán
    Con imán
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2D50-15DCMZ CILINDRO COMPACTO,

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good