Motion
NCDQ2L16-30DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2L16-30DCMZ

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 16 mm
Artículo MI #09693064
No. Fabricante NCDQ2L16-30DCMZ
Precio50.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2L16-30DCMZ

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 16 mm
Artículo MI #09693064
No. Fabricante NCDQ2L16-30DCMZ
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
Precio50.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • Opción de cuerpo
    Con parachoques de goma, rosca macho del extremo de la varilla
  • Tipo de cuerpo
    12 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2-Z
  • Imán
    Con imán
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2L16-30DCMZ CILINDRO COMPACTO,
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
  • Capacidad de interruptor automático

Los clientes también compraron