Motion
PF2M750S-C6-C-S

SMC CORP OF AMERICA
PF2M750S-C6-C-S

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla integrada
Artículo MI #09695436
No. Fabricante PF2M750S-C6-C-S
Precio359.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
PF2M750S-C6-C-S

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla integrada
Artículo MI #09695436
No. Fabricante PF2M750S-C6-C-S
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
Precio359.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Diámetro 6

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Integrado
  • Válvula de ajuste de flujo
    Con válvula de ajuste de caudal, recta
  • Rango de caudal nominal
    De 0.5 a 50 l/min
  • Serie
    PFM

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2M750S-C6-C-S INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL
  • Rangos de caudal (lpm): 0.01-1, 0.02-2, 0.05-5, 0.1-10, 0.3-25, 0.5-50, 1-100
  • Tamaños de conexión (mm): Rc1/8, NPT1/8, G1/8, Rc1/4, NPT1/4, ø4, ø6, ø8
  • Rango de presión nominal (MPa): -0.07 a 0.75
  • Opciones de salida: IO-Link, NPN/PNP, 1-5V, 0-10V, 4-20mA
  • Precisión: F.S. al ±3 %
  • Repetibilidad: ±1 % F.S.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo