Especificaciones
Detalles
- SeriePSE
Descripción general
Descripción del fabricante
PSE560-01-28-C2 SENSOR DE PRESIÓN PARA
- Sensor de presión remoto de uso general para líquido o gas a 1 MPa o menos
- Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
- Salida analógica de 1 a 5V o de 4 a 20 mA
- Exactitud: ±1% del F.S.
- Repetibilidad: ±0.2 % de F.S.
- Tamaños de puerto: 1/8 o 1/4 Rc o NPT (incl. M5 hembra); 1/8 Rc (hembra); 1/4 URJ; 1/4 TSJ
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad