Motion
NCGBN32-0300-XB7

SMC
NCGBN32-0300-XB7

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 32 mm
Artículo MI #09698140
No. Fabricante NCGBN32-0300-XB7
Precio52.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCGBN32-0300-XB7

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 32 mm
Artículo MI #09698140
No. Fabricante NCGBN32-0300-XB7
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
Precio52.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    3 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo básico
  • Hecho a pedido
    Cilindro resistente al frío
  • Tipo de montaje
    Estilo básico
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCGBN32-0300-XB7 CILINDRO NCG
  • Cilindro de varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio de alta temperatura (XB6) (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Tamaños de orificio de baja temperatura (XB7) (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Rango de temperatura ambiente baja (XB7) -40 a 70°C
  • Rango de temperatura ambiente alta (XB6) -10 a 150°C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo