Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Accidente cerebrovascular5 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de uretano
- Tipo de hardwareEstilo básico
- Hecho a pedidoVarilla del pistón y tuerca de extremo de la varilla de acero inoxidable
- Tipo de montajeEstilo básico
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCG
Descripción general
Descripción del fabricante
NCGBN40-0500-XC6 CILINDRO NCG
- XC6 utiliza varilla de pistón de acero inoxidable y contratuerca
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores
- El parachoques de goma o el cojín de aire son estándar