Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de uretano
- Tipo de hardwareEstilo básico
- Hecho a pedidoCilindro resistente al calor (302°F [150°C])
- Tipo de montajeEstilo básico
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCG
Descripción general
- Cilindro de varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio de alta temperatura (XB6) (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Tamaños de orificio de baja temperatura (XB7) (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Rango de temperatura ambiente baja (XB7) -40 a 70°C
- Rango de temperatura ambiente alta (XB6) -10 a 150°C