Motion
NCGCA40-0200-XB6

SMC CORP OF AMERICA
NCGCA40-0200-XB6

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 40 mm
Artículo MI #09698503
No. Fabricante NCGCA40-0200-XB6
Precio92.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCGCA40-0200-XB6

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 40 mm
Artículo MI #09698503
No. Fabricante NCGCA40-0200-XB6
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
Precio92.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    2 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire ajustable
  • Tipo de hardware
    Soporte de horquilla simple
  • Hecho a pedido
    Cilindro resistente al calor (302°F [150°C])
  • Tipo de montaje
    Estilo de horquilla única
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCGCA40-0200-XB6 CILINDRO NCG
  • Cilindro de varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio de alta temperatura (XB6) (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Tamaños de orificio de baja temperatura (XB7) (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Rango de temperatura ambiente baja (XB7) -40 a 70°C
  • Rango de temperatura ambiente alta (XB6) -10 a 150°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron