Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Opción de cuerpoEstándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
- Tipo de cuerpo32 mm - 200 mm
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2-Z
- ImánSin imán
- Rosca de montajeAmérica del Norte
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- OpcionesCilindro resistente al calor (150°C) sin interruptor automático solamente)
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio XB6 y XB7 (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- XB14 tamaños de orificio (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- El montaje incluye: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
- Opción de temperatura baja (XB7) rango de temperatura -40°F a 158°F
- Opción de temperatura alta (XB6) rango de temperatura 10°F a 302°F
- Opción de interruptor automático resistente al calor (XB14) rango de temperatura 0°F a 302°F