Motion
NCQ2B40-10DZ-XB6

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B40-10DZ-XB6

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #09699294
No. Fabricante NCQ2B40-10DZ-XB6
Precio66.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B40-10DZ-XB6

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #09699294
No. Fabricante NCQ2B40-10DZ-XB6
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
Precio66.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Opción de cuerpo
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Tipo de cuerpo
    32 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2-Z
  • Imán
    Sin imán
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Cilindro resistente al calor (150°C) sin interruptor automático solamente)
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ2B40-10DZ-XB6 CILINDRO COMPACTO,

También puede gustarle