Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoNPT 1/2
Detalles
- País de origenJP
- MostrarIntegrado
- Dirección de entrada de tuberíasRecto
- Rango de caudal nominalDe 1 a 50 (25) l/min
- SeriePFM
Descripción general
- Rango de flujo (lpm): 5-500, 10-1000, 20-2000
- Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 1/2 o 3/4 (depende del rango de flujo)
- Rango de presión nominal (MPa): 0 a 0.8
- Opciones de salida: NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
- Precisión: F.S. al ±3 %
- Repetibilidad: ±1 % F.S.