Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Serie CleanTipo de aspiración de vacío (sin cobre, sin flúor ni silicona + baja generación de partículas)
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajeEstilo básico
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo de la varilla hembra
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
Descripción del fabricante
22-CM2B40TN-100FZ CILINDRO, AIRE