Motion
NCDGBN40-0500-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN40-0500-XC6

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 40 mm
Artículo MI #09701735
No. Fabricante NCDGBN40-0500-XC6
Precio73.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN40-0500-XC6

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 40 mm
Artículo MI #09701735
No. Fabricante NCDGBN40-0500-XC6
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
Precio73.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    5 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo básico
  • Hecho a pedido
    Varilla del pistón y tuerca de extremo de la varilla de acero inoxidable
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo básico
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGBN40-0500-XC6 CILINDRO NCG
  • XC6 utiliza varilla de pistón de acero inoxidable y contratuerca
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores
  • El parachoques de goma o el cojín de aire son estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo