Motion
NCDQ2B12-15DZ-XC8

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B12-15DZ-XC8

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 12 mm
Artículo MI #09703271
No. Fabricante NCDQ2B12-15DZ-XC8
Precio49.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B12-15DZ-XC8

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 12 mm
Artículo MI #09703271
No. Fabricante NCDQ2B12-15DZ-XC8
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
Precio49.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Detalles

  • Opción de cuerpo
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Tipo de cuerpo
    12 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2-Z
  • Imán
    Con imán
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Cilindro de carrera ajustable/Tipo de extensión ajustable
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2B12-15DZ-XC8 CILINDRO COMPACTO,
  • XB13 para aplicaciones de baja velocidad (5 a 50mm/s)
  • XC8 carrera ajustable para la carrera extendida
  • XC9 carrera ajustable para la carrera de retracción
  • XC10 carrera doble, tipo varilla doble (4 posiciones)
  • XC11 de carrera doble, tipo varilla simple (3 posiciones)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo