Especificaciones
Details
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2-Z
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ2-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
NCDQ2WB160-20DCMZ CILINDRO COMPACTO,
- Compacto, doble acción, varilla doble, orificio grande
- Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160, 180, 200
- Carrera estándar (mm): 10 a 300
- Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad