Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1 - 1/2 pulg.
- Accidente cerebrovascular1 - 1/4 pulg.
Details
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
- Opción de cuerpoEstándar (extremo de la varilla hembra)
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ8
- Hecho a pedidoEstándar
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeOrificio pasante
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ8
Descripción general
Descripción del fabricante
NCDQ8B150-150-M9P CILINDRO COMPACTO,