Motion
NCGDN50-0900-XB13

SMC
NCGDN50-0900-XB13

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #09704205
No. Fabricante NCGDN50-0900-XB13
Price$99.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCGDN50-0900-XB13

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #09704205
No. Fabricante NCGDN50-0900-XB13
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
Price$99.75/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    9 in

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Soporte de horquilla doble
  • Hecho a pedido
    Cilindro de baja velocidad (5 a 50 mm/s)
  • Tipo de montaje
    Estilo de doble horquilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCGDN50-0900-XB13 CILINDRO NCG
  • Barra simple de doble acción con XB13, XC8, XC9, XC10 o XC11
  • Barra doble de doble acción con XC10
  • XB13 capaz de rango de velocidades bajas de 5 a 50 mm/s
  • La opción XC8 tiene recorrido ajustable en la dirección de extensión
  • La opción XC9 tiene recorrido ajustable en la dirección de retracción
  • XC10 es de carrera doble con 4 posiciones (tipo varilla doble)
  • XC11 es de carrera doble con 3 posiciones (tipo varilla única)
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo