Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno63 mm
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de uretano
- Tipo de hardwareSoporte de horquilla simple
- Hecho a pedidoCilindro de baja velocidad (5 a 50 mm/s)
- Tipo de montajeEstilo de horquilla única
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCG
Descripción general
- Barra simple de doble acción con XB13, XC8, XC9, XC10 o XC11
- Barra doble de doble acción con XC10
- XB13 capaz de rango de velocidades bajas de 5 a 50 mm/s
- La opción XC8 tiene recorrido ajustable en la dirección de extensión
- La opción XC9 tiene recorrido ajustable en la dirección de retracción
- XC10 es de carrera doble con 4 posiciones (tipo varilla doble)
- XC11 es de carrera doble con 3 posiciones (tipo varilla única)
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores