Motion
NCQ2B63-30DCZ-XC4

SMC
NCQ2B63-30DCZ-XC4

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 63 mm
Artículo MI #09704954
No. Fabricante NCQ2B63-30DCZ-XC4
Precio114.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCQ2B63-30DCZ-XC4

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 63 mm
Artículo MI #09704954
No. Fabricante NCQ2B63-30DCZ-XC4
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
Precio114.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • Opción de cuerpo
    Con parachoques de goma
  • Tipo de cuerpo
    32 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2-Z
  • Imán
    Sin imán
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Con rascador de alta resistencia, solo de 20 mm a 100 mm
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ2B63-30DCZ-XC4 CILINDRO COMPACTO,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo