Motion
NVZM450-N01-34G-F

SMC
NVZM450-N01-34G-F

Válvula mecánica con piloto interno estándar, selector (2 posiciones)
Artículo MI #09705837
No. Fabricante NVZM450-N01-34G-F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVZM450-N01-34G-F

Válvula mecánica con piloto interno estándar, selector (2 posiciones)
Artículo MI #09705837
No. Fabricante NVZM450-N01-34G-F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    200 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Selector (2 posiciones)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de piloto
    Piloto interno estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
NVZM450-N01-34G-F ACTUADOR DE MECANISMO DE VÁLVULA
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Área efectiva (Cv): 0.55
  • Rosca: NPT
  • Tamaño del puerto: válvula principal 1/8, válvula piloto (EXH) M5x0.8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo