Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puertoDiámetro 8 (5/16 pulg.) Accesorio de un solo toque
Details
- País de origenJP
- MostrarIntegrado
- Dirección de entrada de tuberíasRecto
- SeriePFM
Descripción general
Descripción del fabricante
PFMB7201S-C8-FW-S FLUJO DIGITAL DE 2-COLOR
- Rango de flujo (lpm): 2-200
- Tamaños de puerto: 1/4 (Rc, NPT, G) o ø8 accesorio de un toque
- Rango de presión nominal (MPa): 0 a 0.75
- Opciones de salida: NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
- Precisión: F.S. al ±3 %
- Repetibilidad: ±1 % F.S.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad