Motion
52-SY5120-LL20-01F

SMC
52-SY5120-LL20-01F

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SY 4/5
Artículo MI #09706991
No. Fabricante 52-SY5120-LL20-01F
Precio72.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
52-SY5120-LL20-01F

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SY 4/5
Artículo MI #09706991
No. Fabricante 52-SY5120-LL20-01F
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
Precio72.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable conductor
    300 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Ninguna
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Piloto
    Piloto interno
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe con tipo de cubierta
  • Rosca estándar
    G
  • Serie de válvulas
    SY5000
  • Supresor de voltaje
    2000 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
52-SY5120-LL20-01F VÁLVULA, SOL
  • Utilización del cuerpo estándar SY5000 .
  • 52-SY cuando se utiliza con una barrera de seguridad está certificado y probado según la siguiente clasificación ATEX: Ex II 2G EEx ia IIB T4..T6.
  • Hay tres tipos de barreras de seguridad disponibles.
  • El tipo de caja de terminales (TT) cumple con IP65 .
  • Larga vida útil (igual que la serie SY estándar).
  • Esta válvula solo es compatible con el colector SY heredado
  • Cuerpo con puerto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo