Motion
NCDGBN40-0800-XC37

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN40-0800-XC37

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 40 mm
Artículo MI #09707964
No. Fabricante NCDGBN40-0800-XC37
Precio91.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN40-0800-XC37

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 40 mm
Artículo MI #09707964
No. Fabricante NCDGBN40-0800-XC37
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
Precio91.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo básico
  • Hecho a pedido
    Mayor diámetro del acelerador del puerto de conexión
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo básico
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGBN40-0800-XC37 CILINDRO NCG
  • La opción XC37 tiene orificios de puerto más grandes que el estándar
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 3/4, 1/2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 2/1 (pulg.)
  • Carreras estándar desde 1" hasta 12"
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle