Motion
NCDQ2A12-30DZ-M9NM

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A12-30DZ-M9NM

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 12 mm
Artículo MI #09710552
No. Fabricante NCDQ2A12-30DZ-M9NM
Precio124.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A12-30DZ-M9NM

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 12 mm
Artículo MI #09710552
No. Fabricante NCDQ2A12-30DZ-M9NM
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
Precio124.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Longitud del cable conductor
    1 m
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, horizontal
  • Opción de cuerpo
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Tipo de cuerpo
    12 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2-Z
  • Imán
    Con imán
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2A12-30DZ-M9NM CILINDRO COMPACTO,

También puede gustarle

Los clientes también compraron