Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 - 1/2 pulg.
- Longitud del cable conductor3 m
- Accidente cerebrovascular1 - 1/4 pulg.
Detalles
- Cambio automáticoReed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
- Opción de cuerpoEstándar (extremo de la varilla hembra)
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ8
- Hecho a pedidoEstándar
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeOrificio de holgura del tornillo, montaje trasero
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ8