Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo15
Detalles
- Tipo de actuadorRotativo
- Ángulo de rotación90 °
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de ejeEje doble
Descripción general
- Diseño compacto de doble rack que elimina la holgura
- El cuerpo se puede montar como brida
- Eje de acero inoxidable
- Parachoques de goma integrado
- El ajuste de rotación es estándar
- Capacidad de interruptor automático