Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieNCY2
Descripción general
Descripción del fabricante
NCDY2S10H-0200-A73 NCY2S, SIN VARILLA
- Tamaños de orificio (nominal): 1/4", 3'8", 5/8", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2"
- Longitud de carrera: 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
- Presión mínima de funcionamiento: 26 psi
- Velocidad: 2 ~ 20 pulgadas/seg.
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad