Motion
NCDY2S6H-0200-F79L

SMC CORP OF AMERICA
NCDY2S6H-0200-F79L

NCY2S, Cilindro sin varilla
Artículo MI #09713675
No. Fabricante NCDY2S6H-0200-F79L
Precio351.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDY2S6H-0200-F79L

NCY2S, Cilindro sin varilla
Artículo MI #09713675
No. Fabricante NCDY2S6H-0200-F79L
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
Precio351.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    NCY2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDY2S6H-0200-F79L NCY2S, SIN VARILLA
  • Tamaños de orificio (nominal): 1/4", 3'8", 5/8", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2"
  • Longitud de carrera: 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
  • Presión mínima de funcionamiento: 26 psi
  • Velocidad: 2 ~ 20 pulgadas/seg.
  • Capacidad de interruptor automático
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno