Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- Serie CleanTipo de aspiración de vacío (sin cobre, sin flúor ni silicona + baja generación de partículas)
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajeEstilo de pie axial
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Cilindro de aire de serie limpia
- Doble acción, varilla única, bloqueo de extremo
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40
- Capacidad de interruptor automático