Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable conductor3000 mm
- Tamaño del puerto1/4
Detalles
- Accionamiento2 posición única
- BarreraZ728.H
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaNinguna
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- PilotoPiloto interno
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideTipo de cable
- Rosca estándarNPT
- Serie de válvulasSY7000
- Supresor de voltajeSin supresor de tensión de sobretensión/luz
Descripción general
- Utilización del cuerpo estándar SY7000 .
- 52-SY cuando se utiliza con una barrera de seguridad está certificado y probado según la siguiente clasificación ATEX: Ex II 2G EEx ia IIB T4..T6.
- Hay tres tipos de barreras de seguridad disponibles.
- El tipo de caja de terminales (TT) cumple con IP65 .
- Larga vida útil (igual que la serie SY estándar).
- Esta válvula solo es compatible con el colector SY heredado
- Cuerpo con puerto.