Motion
52-SY9440-LL100-03N

SMC CORP OF AMERICA
52-SY9440-LL100-03N

VÁLVULA, SOL DOBLE, T BASE, CONECTOR DE TAPÓN
Artículo MI #09714018
No. Fabricante 52-SY9440-LL100-03N
Precio173.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
52-SY9440-LL100-03N

VÁLVULA, SOL DOBLE, T BASE, CONECTOR DE TAPÓN
Artículo MI #09714018
No. Fabricante 52-SY9440-LL100-03N
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
Precio173.03 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    SY

Descripción general

Descripción del fabricante
52-SY9440-LL100-03N VÁLVULA, SOL DOBLE,
  • Utilización del cuerpo estándar SY5000 .
  • 52-SY cuando se utiliza con una barrera de seguridad está certificado y probado según la siguiente clasificación ATEX: Ex II 2G EEx ia IIB T4..T6.
  • Hay tres tipos de barreras de seguridad disponibles.
  • El tipo de caja de terminales (TT) cumple con IP65 .
  • Larga vida útil (igual que la serie SY estándar).
  • Montaje en base.

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good