Motion
NCDQ2A20-40DCMZ-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A20-40DCMZ-XC6

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09716117
No. Fabricante NCDQ2A20-40DCMZ-XC6
Precio41.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A20-40DCMZ-XC6

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09716117
No. Fabricante NCDQ2A20-40DCMZ-XC6
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
Precio41.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    40 mm

Detalles

  • Opción de cuerpo
    Con parachoques de goma, rosca macho del extremo de la varilla
  • Tipo de cuerpo
    12 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2-Z
  • Imán
    Con imán
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Opciones
    Varilla del pistón y tuerca de extremo de la varilla de acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2A20-40DCMZ-XC6 CILINDRO COMPACTO,
  • Raspador de uso intensivo XC4 para entornos polvorientos
  • XC35 Raspador de bobina de varilla para soldar entornos helados o con hielo
  • XC6 Varilla del pistón de acero inoxidable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"