Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- Opción de cuerpoCon parachoques de goma, rosca macho del extremo de la varilla
- Tipo de cuerpo12 mm - 200 mm
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2-Z
- ImánCon imán
- Rosca de montajeAmérica del Norte
- Tipo de montajeAgujero pasante
- OpcionesVarilla del pistón y tuerca de extremo de la varilla de acero inoxidable
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Raspador de uso intensivo XC4 para entornos polvorientos
- XC35 Raspador de bobina de varilla para soldar entornos helados o con hielo
- XC6 Varilla del pistón de acero inoxidable