Motion
NCDGBN25-0050T-M9PWS

SMC
NCDGBN25-0050T-M9PWS

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #09718273
No. Fabricante NCDGBN25-0050T-M9PWS
Precio100.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDGBN25-0050T-M9PWS

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #09718273
No. Fabricante NCDGBN25-0050T-M9PWS
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
Precio100.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    0.50 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo básico
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo básico
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGBN25-0050T-M9PWS CILINDRO NCG
  • De acción simple, varilla simple, retorno/extensión por resorte
  • Junta de goma
  • Tamaño de los orificios: 20mm (3/4"), 25mm (1"), 32mm (1 1/4"), 40mm (1 1/2")
  • Capacidad de interruptor automático
  • Variedad de cables conductores y conectores precableados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo