Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCM
Descripción general
Descripción del fabricante
NCDME200-0150C-X6009 NCM, CILINDRO DE AIRE
- Componentes exteriores de acero inoxidable 304 resistentes a la corrosión
- 6 tamaños de orificio
- Limpiador de varillas integrado que protege el interior de los contaminantes
- Capacidad de interruptor automático
- Dimensionalmente intercambiable con la serie NCM estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad