Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Longitud del cable conductor3 m
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, resistente al agua, cable 2 , vertical
- Opción de cuerpoEstándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
- Tipo de cuerpo12 mm - 200 mm
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2-Z
- ImánCon imán
- Rosca de montajeAmérica del Norte
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ2-Z
- TipoNeumático