Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable conductor10000 mm (semiestándar)
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 6
Detalles
- AccionamientoCentro cerrado de 3 posiciones
- Tipo de soportecon soporte lateral
- Especificaciones de la bobinaNinguna
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- PilotoPiloto interno
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideTipo de cable
- Serie de válvulasSY5000
- Supresor de voltajeSin supresor de tensión de sobretensión/luz
Descripción general
- Utilización del cuerpo estándar SY5000 .
- 52-SY cuando se utiliza con una barrera de seguridad está certificado y probado según la siguiente clasificación ATEX: Ex II 2G EEx ia IIB T4..T6.
- Hay tres tipos de barreras de seguridad disponibles.
- El tipo de caja de terminales (TT) cumple con IP65 .
- Larga vida útil (igual que la serie SY estándar).
- Esta válvula solo es compatible con el colector SY heredado
- Cuerpo con puerto.