Motion
NCDGNA50-0350-M9PSDPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDGNA50-0350-M9PSDPC

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #09721111
No. Fabricante NCDGNA50-0350-M9PSDPC
Price$227.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGNA50-0350-M9PSDPC

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #09721111
No. Fabricante NCDGNA50-0350-M9PSDPC
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
Price$227.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud del cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines
  • Accidente cerebrovascular  
    3.50 in

Details

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire ajustable
  • Tipo de hardware
    Montaje frontal de la nariz
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Montaje frontal de la nariz
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGNA50-0350-M9PSDPC CILINDRO NCG