Motion
NCDGDA50-0800-M9NSAPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDGDA50-0800-M9NSAPC

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #09721260
No. Fabricante NCDGDA50-0800-M9NSAPC
Precio226.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGDA50-0800-M9NSAPC

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #09721260
No. Fabricante NCDGDA50-0800-M9NSAPC
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
Precio226.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud del cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Accidente cerebrovascular  
    8 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire ajustable
  • Tipo de hardware
    Soporte de horquilla doble
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de doble horquilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGDA50-0800-M9NSAPC CILINDRO NCG

También puede gustarle