Motion
NCDGFN40-0200S-M9PWSDPC

SMC
NCDGFN40-0200S-M9PWSDPC

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 40 mm
Artículo MI #09725934
No. Fabricante NCDGFN40-0200S-M9PWSDPC
Price$222.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDGFN40-0200S-M9PWSDPC

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 40 mm
Artículo MI #09725934
No. Fabricante NCDGFN40-0200S-M9PWSDPC
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
Price$222.65/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud del cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines
  • Accidente cerebrovascular  
    2 in

Details

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo de brida frontal
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de brida frontal
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGFN40-0200S-M9PWSDPC CILINDRO NCG
  • De acción simple, varilla simple, retorno/extensión por resorte
  • Junta de goma
  • Tamaño de los orificios: 20mm (3/4"), 25mm (1"), 32mm (1 1/4"), 40mm (1 1/2")
  • Capacidad de interruptor automático
  • Variedad de cables conductores y conectores precableados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo